• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

5-Minuten Epoxy, Füllmenge: 50ml

Artikel-Nr.: 083387 50
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Füllmenge (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur 15 °C - 25 °C
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 80 °C
Funktionsfestigkeit nach 20 min - 30 min
Zugscherfestigkeit 12 N/mm2 - 14 N/mm2
Farbe transparent
Haltbarkeit ab Herstelldatum 12 Monat
Produktart Zweikomponenten-Klebstoff

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083387 50
EAN / GTIN 4260205360507

Beschreibung

Ausführung:

2K-Schnellkleber mit hoher Zug- und Scherfestigkeit, schrumpft nicht und ist beständig gegen viele Chemikalien. Verbindet Metall, Glas, Keramik, Holz, Beton mit- und untereinander. Einfache Anwendung. Die Verklebung härtet auch bei niedrigen Temperaturen zuverlässig aus.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb