{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | WS-362-025 | |
Chemische Basis | Epoxidharz | |
Dynamische Viskosität | 750.000 mPas | |
Dichte | 1,8 g/cm³ | |
Form | Paste | |
Temperatur Einsatzbereich | -35 °C - 145 °C | |
Handfestigkeit nach | 4 min - 6 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 15 min | |
Eigenschaft | wiederverschließbar | |
geeignet für Material | Guss; Stahl; Aluminium; Keramik; Holz; Beton | |
geeignet für Einsatzbereich | Reparatur | |
Zugscherfestigkeit | 25 N/mm2 | |
Härte nach Shore A | 68 | |
Farbe | grau | |
Füllmenge | 48 g | |
Lagertemperatur | 10 °C - 15 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 12 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt | |
Produktart | Zweikomponenten-Klebstoff |
Artikelnummer | 083380 |