2-Komponenten-Klebezubehör, Mischdüse MIXER

Artikel-Nr.: 083376 MIXER
Setpreis 12 Stück (2,80 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
385 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung MIXER
Set-Inhalt 12
Produktart Mischröhrchen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083376 MIXER
EAN / GTIN 4058093044650
Herstellernummer 1487440

Beschreibung

Ausführung:

Mischröhrchen-Set 12-teilig, Länge 100 mm.

Verwendung:

Dosierung und Mischen von Epoxid- und anderen Zwei-Komponenten-Klebstoffen mit manuellem Dosiermischgerät.

Passend für:

2K-Sofortklebstoff Nr. 083372 Gr. 9466.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb