Polyolefin-Klebstoff 406_DIE

Artikel-Nr.: 083362 406_DIE
(165,00 € / 100 Gramm)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Hersteller-ID Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 406
Chemische Basis Ethyl-Cyanacrylat
Dynamische Viskosität 20 mPas
Dichte 1,1 g/cm³
Form flüssig
Temperatur Einsatzbereich -40 °C - 120 °C
Handfestigkeit nach 2 s - 10 s
geeignet für Material Elastomer; PE; PP
maximales Spaltmaß 0,15 mm
Zugscherfestigkeit 15,5 N/mm2
Farbe transparent
Füllmenge 20 ml
Lagertemperatur 2 °C - 8 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 20 Monat
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Sekundenkleber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083362 406_DIE
EAN / GTIN 4058093011829
Herstellernummer 2235002

Beschreibung

Verwendung:

Für schwer verklebbare Kunststoffe wie PE, PP, PTFE, Santoprene und andere thermoplastische Elastomere. Zur Haftverbesserung Klebestelle vorher mit Primer 770 behandeln.

Lieferumfang:

Polyolefin-Klebstoff 406.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb