Flächendichtmittel 518

Artikel-Nr.: 083338 518
(176,00 € / 100 Milliliter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung LOCTITE 518
    Chemische Basis Dimethacrylatester
    Dynamische Viskosität 750.000 mPas - 1.000.000 mPas
    Dichte 1,1 g/cm³
    Form flüssig
    Flammpunkt 100 °C
    Temperatur Einsatzbereich -55 °C - 150 °C
    Handfestigkeit nach 1 min
    Funktionsfestigkeit nach 0,25 h
    Eigenschaft fluoreszierend unter UV-Licht; fluoreszierend unter UV-Licht; ölbeständig; wasserbeständig; glykolbeständig
    geeignet für Material Stahl; Aluminium
    geeignet für Einsatzbereich Flächendichtung
    maximales Spaltmaß 0,25 mm
    Festigkeitsklasse mittelfest
    Farbe rot
    Füllmenge 25 ml
    Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
    Haltbarkeit ab Herstelldatum 24 Monat
    Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
    Produktart Dichtmittel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083338 518
    EAN / GTIN 4058093019474
    Herstellernummer 2392090

    Beschreibung

    Ausführung:

    Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.
    Semiflexibles, mittelfestes Flächendichtungsprodukt für den Einsatz auf verwindungssteifen Guss-, Aluminium- und Stahlflanschen. Kann Spalten bis 0,25 mm überbrücken und bildet eine flexible, chemikalienbeständige und widerstandsfähige Dichtung. Verbindungen sind selbst nach längerem Einsatz leicht lösbar.
    • Höhere Festigkeit auf verunreinigten Oberflächen
    • Gesteigerte Flexibilität und Haftfestigkeit
    • Verbesserte Dichtwirkung
    • Größere Spaltüberbrückung
    • Leistungsstark auf inaktiven Metalloberflächen ohne Aktivator

    Verwendung:

    Mittelfeste, universell einsetzbare Flächendichtung - hervorragende Toleranz für Verunreinigungen. Ideal für Stahl-,Guss- und Aluminiumflansche.

    Hinweis:

    Oberflächen vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb