{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 586 | |
Chemische Basis | Dimethacrylatester | |
Dynamische Viskosität | 4.000 mPas - 6.000 mPas | |
Dichte | 1,08 g/cm³ | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 100 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -55 °C - 150 °C | |
Handfestigkeit nach | 120 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 6 h | |
geeignet für Material | Metall; Messing; Kupfer | |
für Gewindegröße M bis | M56 | |
für Gewindegröße Zoll | 2 Zoll | |
maximales Spaltmaß | 0,15 mm | |
Festigkeitsklasse | hochfest | |
minimales Losbrechmoment | 15 Nm | |
Demontage | nur durch Erwärmen | |
Farbe | rot | |
Füllmenge | 50 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Haltbarkeit ab Herstelldatum | 24 Monat | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Dichtmittel |
Artikelnummer | 083321 586 | |
EAN / GTIN | 4058093009055 | |
Herstellernummer | 1811337 |