Teflon-Dichtungsband GOLD

Artikel-Nr.: 083319 GOLD
(0,84 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 677 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GT
Chemische Basis Polytetrafluorethylen (PTFE)
Temperatur Einsatzbereich -240 °C - 260 °C
Eigenschaft unbrennbar; versprödet nicht; klebt nicht
für Gewindeart Alle
Farbe gelb
Länge 12 m
Breite 12 mm
Stärke 0,1 mm
Lagertemperatur 20 °C
Haltbarkeit ab Herstelldatum 60 Monat
Produktart Dichtungsband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083319 GOLD
EAN / GTIN 4260205360040
Herstellernummer 6111500120012

Beschreibung

Ausführung:

Dichtmittel ersetzen Hanf, Dichtbänder und Pasten, sind resistent gegen Gase, Flüssigkeiten, Luft, Wasser, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele chemische Produkte. Ein vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100%ige Dichtheit. Rückdrehen oder Lagekorrekturen bei der Montage vor dem Aushärten sind mit herkömmlichem Werkzeug jederzeit durchführbar. Dichtmittelreste verstopfen keine Filter und Ventile.
Besonders kräftiges, dichtes, elastisches Teflonband höchster Qualität, für alle Gewindearten. Geeignet für Propan, Butan, Erdgas, Benzol und Kraftstoffe, Temperaturbereich −240 bis 260 °C.

Verwendung:

Je nach Medium, Rohrleitung und Größe des Gewindes, einsetzbar bis ca. 100 bar (Eigenversuche sind erforderlich), bei 200 °C bis max 16 bar.

Hinweis:

Gewindeteile vor dem Auftragen des Dichtungsmittels mit Universalreiniger Nr. 083391 und Nr. 083392 reinigen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb