• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Schraubendrehereinsatz 4 mm 6kant E 6,3 L.50mm

Artikel-Nr.: 08330004
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08330004
EAN / GTIN 4018754011933
Herstellernummer 08330004
L-Nummer L60010 4779

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 7426/ISO 3109
  • für Innensechskantschrauben

Merkmal:

  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: E 6,3
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Nr.: 1281
  • Abtriebsprofil: Sechskant
  • Größe Abtriebsprofil: 4 mm
  • Gewicht: 10 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb