Farblack Acrylic Paint blutorange, Inhalt: 400ml

Artikel-Nr.: 083109 400
(25,75 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Eignung für Werkstoffe Beton; Holz; Kunststoff; Metall
maximale Oberflächentemperatur 80 °C
Markierfarbe blutorange
schnelltrocknend ja
Trocknungszeit 10 min
UV-beständig ja
wasserfest ja
Inhalt 400 ml
Produktart Markierungsfarbe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083109 400
EAN / GTIN 5412386201158

Beschreibung

Ausführung:

Schnelltrocknener Farblack auf Acrylharzbasis mit hoher Deckkraft und Fülleigenschaft. Mit der einzigartigen Kombination aus Flexibilität und Schlagfestigkeit ist das Produkt sehr beständig gegen äußere Einflüsse und bietet Langzeitschutz für jede Oberflächenart. Die Decklacke sind kratz- und schlagfest und haben eine hohe UV- und Witterungsbeständigkeit. Einsetzbar sowohl Innen als auch im Freien.

Hinweis:

Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Rost, Staub und Fett sein. Dose vor Gebrauch gut schütteln.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb