Farblack Acrylic Paint gelborange 400 ml

Artikel-Nr.: 083108 400
(25,50 € / 1 Liter)
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
    Eignung für Werkstoffe Beton; Holz; Kunststoff; Metall
    maximale Oberflächentemperatur 80 °C
    Markierfarbe gelborange
    schnelltrocknend ja
    Trocknungszeit 10 min
    UV-beständig ja
    wasserfest ja
    Inhalt 400 ml
    Produktart Markierungsfarbe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083108 400
    EAN / GTIN 5412386201332

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schnelltrocknener Farblack auf Acrylharzbasis mit hoher Deckkraft und Fülleigenschaft. Mit der einzigartigen Kombination aus Flexibilität und Schlagfestigkeit ist das Produkt sehr beständig gegen äußere Einflüsse und bietet Langzeitschutz für jede Oberflächenart. Die Decklacke sind kratz- und schlagfest und haben eine hohe UV- und Witterungsbeständigkeit. Einsetzbar sowohl Innen als auch im Freien.

    Hinweis:

    Die Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Rost, Staub und Fett sein. Dose vor Gebrauch gut schütteln.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb