Hochtemperaturöl Ejector Lube, Inhalt: 500ml

Artikel-Nr.: 083097 500
(53,28 € / 1 Liter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    26,64 € / Stück
    (53,28 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    22,20 € / Stück
    (44,40 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
175 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 0,5 l
Farbe transparent
Wasserlöslichkeit unlöslich
Dynamische Viskosität 32 mPas
Temperatur Einsatzbereich -25 °C - 250 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
Produktart Schmiermittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083097 500
EAN / GTIN 5412386069505
Herstellernummer 33265-AA

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches und hochtemperaturbeständiges Langzeitschmiermittel.
Ideal geeignet zur Langzeitschmierung von Auswerferstiften, Führungsbolzen und Präzisionsmechaniken.
  • Vollsynthetisches Schmieröl mit hoher Temperaturbeständigkeit bis 250°C.
  • Reduziert Reibung und Verschleiß.
  • Hohe Druckbeständigkeit, verharzt nicht.
  • Hinterlässt keine Rückstände auf Formteilen.
  • Silikonfrei.
  • Nicht entzündbar.
  • Spray mit praktischem 360°-Sprühventil – sprüht auch über Kopf.

Verwendung:

Hochtemperaturschmiermittel für Präzisionsmechanismen. Langzeitschmiermittel für Auswerferstifte und Führungsbolzen bei Spritzgussmaschinen. Verhindert Festbacken.
  • Einen dünnen, gleichmäßigen Film auf die saubere, trockene Fläche aufbringen.
  • Sicherheitshinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb