Korrosionsschutzwachs WS 440 500 ml

Artikel-Nr.: 083096 500
(37,00 € / 1 Liter)
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
157 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 400 ml
Farbe cremefarben
Flammpunkt -80 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Ausführung Spraydose
Produktart Korrosionsschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083096 500
EAN / GTIN 4260205361139
Herstellernummer WS 440 400

Beschreibung

Ausführung:

Korrosionsschutzwachs basierend auf paraffinischen Mineralölen und Korrosionsschutzadditiven. Bietet eine besondere Schutzkonservierung für Transporte (besonders zur See) sowie Langzeitkonservierung für Werkzeuge, Profile, Präzisionsteile, Maschinen. Einsetzbar im Temperaturbereich: - 30 °C bis 160 °C.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb