Korrosionsschutzwachs Mould Protect 500 ml

Artikel-Nr.: 083094 500
(21,00 € / 1 Liter)
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sprühkopf Standard
Inhalt 500 ml
Farbe transparent
Wasserlöslichkeit unlöslich
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Ausführung Spraydose
Produktart Korrosionsschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083094 500
EAN / GTIN 5412386064937
Herstellernummer 32839-AA

Beschreibung

Ausführung:

Transparentes, wachsartiges Korrosionsschutzmittel für Formwerkzeuge und Metalloberflächen aller Art. Langzeitschutz bei Lagerung und Transport.
  • Ideal zum Langzeitschutz von Formwerkzeugen und Metallbauteilen.
  • Zum Schutz von Formwerkzeugen in der Kunststoffverarbeitung, auch bei längerer Einlagerung.
  • Schützt Maschinenteile vor aggressiven Chemikalien, wie sie z.B. bei der Transformation von PVC entstehen können.
  • Transparenter, wachsartiger Schutzfilm mit hoher Flächendeckung.
  • Verdrängt Feuchtigkeit von Metalloberflächen.
  • Härtet nicht aus, tropft nicht ab und ist leicht wieder zu entfernen.
  • Silikonfrei.

Verwendung:

  • Einen dünnen, gleichmäßigen Film auf die saubere, trockene Form aufbringen.
  • Bei nachlassender Schutzwirkung, Vorgang wiederholen.
  • Es wird empfohlen die Werkzeugformen vor dem Einbau wieder zu entfetten.
  • Sicherheitshinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb