Zink-Ausbesserungsspray Galva Brite 500 ml

Artikel-Nr.: 083093 500
(28,30 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
238 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS08: Gesundheitsgefahr

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Spraydose
    Sprühkopf Standard
    Inhalt 500 ml
    Farbe silbergrau
    Flammpunkt < 0 °C
    Selbstentzündungstemperatur > 200 °C
    Wasserlöslichkeit unlöslich
    Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS08: Gesundheitsgefahr
    Produktart Zinkspray

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083093 500
    EAN / GTIN 5412386004865
    Herstellernummer 30423-HA

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zink-Aluminium-Korrosionsschutzlack. Ideal zur Ausbesserung (feuer-)verzinkter Oberflächen. Schnelltrocknend, haftfest und witterungsbeständig.

    Hinweis:

    Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb