Ausführung:
Silikonfreies Nassfilm-Trennmittel für die Kunststoffverarbeitung. Mit NSF M1-Registrierung für den Einsatz bei Verpackungsmaterial mit Lebensmittelkontakt.
- Farbloses Trennfluid mit hoher Trennwirkung, insbesondere bei Thermoplasten.
- Verbessert die Oberflächenbeschaffenheit von PLA (Polylactid Acid), PC (Polycarbonat), PE (Polyethylen) und PP (Polypropylen).
- Silikonfrei, minimierter Materialübertrag auf die Formteile. Ideal für Formteile die nachbearbeitet (lackiert, bedruckt oder verklebt) werden müssen.
- Hoher Temperatureinsatzbereich bis 200°C.
- Löst keine Spannungsrisse an Kunststoffen aus.
- NSF-Registrierung: Kategorie M1, Registriernummer 155325.
Verwendung:
Als Hilfsmittel zur Entformung von Kunststoff- und Gummiteilen insbesondere für Verpackungsmaterial für die Lebensmittelindustrie. Als silikonfreies Gleitmittel für die Lebensmitteltechnik.
- Einen dünnen, gleichmäßigen Film auf die saubere, trockene Form aufbringen.
- Kurz ablüften lassen, bis die Lösemittel verdunstet sind.
- Bei nachlassender Trennwirkung, Vorgang wiederholen.
- Sicherheitshinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt (SDB).