Trockenfilm-Trennmittel NSR Dry 500 ml

Artikel-Nr.: 083088 500
(27,36 € / 1 Liter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    13,68 € / Stück
    (27,36 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    11,40 € / Stück
    (22,80 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sprühkopf Standard
Inhalt 500 ml
Farbe transparent
Wasserlöslichkeit unlöslich
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Ausführung Spraydose
Produktart Trennmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083088 500
EAN / GTIN 5412386064968
Herstellernummer 32841-AA

Beschreibung

Ausführung:

Universelles, silikonfreies Trockenfilm-Trennmittel für Thermo- und Duroplaste, insbesondere auch für Gummi oder spannungsrissgefährdete Kunststoffe.
  • Trockenfilm-Formtrennmittel auf Wachs/Ester-Basis.
  • Silikonfrei, minimierter Materialübertrag auf die Formteile. Ideal für Formteile die nachbearbeitet (lackiert, bedruckt oder verklebt) werden müssen.
  • Temperatureinsatzbereich bis 150 °C.

Verwendung:

Hilfsmittel zur Entformung von Gummi, Thermo- und Duroplaste, insbesondere für spannungsrissgefährdete Kunststoffe wie PC, PS, PET oder PMMA. Gleit- und Trennmittel für Gleitbahnen, Textilien, Schaumstoffe usw.
  • Einen dünnen, gleichmäßigen Film auf die saubere, trockene Form aufbringen.
  • Kurz ablüften lassen, bis die Lösemittel verdunstet sind.
  • Bei nachlassender Trennwirkung, Vorgang wiederholen.
  • Sicherheitshinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb