Nassfilm-Trennmittel NSR Multi 500 ml

Artikel-Nr.: 083087 500
(21,60 € / 1 Liter)
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sprühkopf Standard
Inhalt 500 ml
Farbe gelb-braun
Wasserlöslichkeit unlöslich
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Ausführung Spraydose
Produktart Trennmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083087 500
EAN / GTIN 5412386069161
Herstellernummer 33234-AA

Beschreibung

Ausführung:

Universelles, silikonfreies Nassfilm-Trennmittel. Hochtemperaturbeständiger Trennfilm für Thermo- und Duroplaste.
  • Nassfilm-Trennmittel mit hoher Trennwirkung.
  • Silikonfrei, minimierter Materialübertrag auf die Formteile. Ideal für Formteile die nachbearbeitet (lackiert, bedruckt oder verklebt) werden müssen.
  • Temperatureinsatzbereich bis 200°C.
  • Baut sich in der Form nicht auf.

Verwendung:

Hilfsmittel zur Entformung von Thermo- und Duroplasten in der Kunststoffverarbeitung. Auch zur Entformung von Formteilen mit komplizierter Teilegeometrie hervorragend geeignet.
  • Einen dünnen, gleichmäßigen Film auf die saubere, trockene Form aufbringen.
  • Kurz ablüften lassen, bis die Lösemittel verdunstet sind.
  • Bei nachlassender Trennwirkung, Vorgang wiederholen.
  • Sicherheitshinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt (SDB).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb