Schweißtrennspray Easy Weld 500 ml

Artikel-Nr.: 083084 500
(14,80 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
605 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Spraydose
    Sprühkopf Standard
    Inhalt 0,5 l
    Farbe transparent
    Siedepunkt 35 °C - 65 °C
    Flammpunkt -45 °C
    Selbstentzündungstemperatur 200 °C
    Wasserlöslichkeit unlöslich
    Dynamische Viskosität < 7 mPas
    Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
    Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
    Produktart Trennmittel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083084 500
    EAN / GTIN 5412386005022
    Herstellernummer 30738-AB

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schützen Werkstücke vor Schweißspritzern und halten Düsen frei.
    Auf Basis hochwertiger Esteröle, wasserfrei, schnelltrocknend.
    Schweißtrennspray schützt Schweißdüsen, Werkstücke und Oberflächen vor dem Festbrennen von Schweißperlen. Silikonfrei und biologisch abbaubar.

    Hinweis:

    Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb