Kupferpaste Copper Paste 500 g

Artikel-Nr.: 083068 500
(63,80 € / 1 Kilogramm)
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (g) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Inhalt 0,5 l
Farbe Kupfer
Form flüssig
Flammpunkt < 0 °C
Selbstentzündungstemperatur 200 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Oxidierende Eigenschaften nein
Temperatur Einsatzbereich -30 °C - 1.100 °C
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Keramikpaste / Kupferpaste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083068 500
EAN / GTIN 5412386059636
Herstellernummer 32340-AA

Beschreibung

Ausführung:

Die Paste verhindert Festbrennen, -fressen und Korrosion. Speziell für Teile und Schrauben, die Hitze, hohem Druck oder korrosionsgefährdender Umgebung ausgesetzt sind.
Hochwertige Anti-Seize, Schrauben- und Montagepaste auf hochwertiger Kupferschliffbasis mit tropffreiem Basisfett. Temperaturbeständig von −30 °C bis 1100 °C.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb