Hochtemperatur-Keramikpaste 30 g

Artikel-Nr.: 083066 30
(24,67 € / 100 Gramm)
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 173 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Tube
Inhalt 0,03 l
Farbe weiß
Form Paste
Wasserlöslichkeit löslich
Oxidierende Eigenschaften nein
Temperatur Einsatzbereich -30 °C - 1.400 °C
Produktart Keramikpaste / Kupferpaste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083066 30
EAN / GTIN 2050001660817
Herstellernummer WS 600 030

Beschreibung

Ausführung:

Die Paste verhindert Festbrennen, -fressen und Korrosion. Speziell für Teile und Schrauben, die Hitze, hohem Druck oder korrosionsgefährdender Umgebung ausgesetzt sind.
Hochtemperaturbeständige Keramikpaste, mit einem Wirkungsbereich von −30 °C bis 1400 °C. Nichtflüchtig, sehr gute Trenneigenschaften, emulsionsresistent.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb