Haftschmiermittel High Speed Chain Oil 500 ml

Artikel-Nr.: 083062 500
(54,00 € / 1 Liter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,00 € / Stück
    (54,00 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    22,50 € / Stück
    (45,00 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
109 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Standard
Inhalt 0,5 l
Farbe blau
Flammpunkt < 0 °C
Selbstentzündungstemperatur 200 °C
Wasserlöslichkeit nicht bestimmt
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Schmiermittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083062 500
EAN / GTIN 5412386057991
Herstellernummer 32347-AB

Beschreibung

Ausführung:

Wasserbeständiges und stark haftendes Schmiermittel. Erzeugt einen dauerhaften Gleitfilm.
Geeignet für offene Schmierstellen wie Ketten, Zahnradgetriebe, offene Lager, Gelenke etc. bei starker Beschleunigung oder rauen Umgebungsbedingungen.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb