Rostlöser Rust Off Ind 500 ml

Artikel-Nr.: 083052 500
(39,24 € / 1 Liter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    19,62 € / Stück
    (39,24 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    16,35 € / Stück
    (32,70 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 500 ml
Farbe schwarz
Flammpunkt > 70 °C
Selbstentzündungstemperatur > 200 °C
Wasserlöslichkeit unlöslich
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
Produktart Rostlöser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083052 500
EAN / GTIN 5412386004933
Herstellernummer 30507-AA

Beschreibung

Ausführung:

Der Rostlöser dringt durch seine ausgeprägte Kapillarwirkung blitzschnell in kleinste Zwischenräume und lockert Schrauben und Mechanik. Zusätzlich verbesserte Gleiteigenschaft und Vermeidung neuerlichen Festfressens durch MoS2-Zusatz.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb