Alternativartikel:

PTFE Trockenschmierung Spray 200 ml

Artikel-Nr.: 083051 200
(3,45 € / 100 Milliliter)
  • Mindestbestellmenge: 6 Stück
  • Bestellschritt: 6 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Spraydose
    Sprühkopf Standard
    Inhalt 0,2 l
    Farbe transparent
    Siedepunkt 78 °C
    Flammpunkt -104 °C
    Selbstentzündungstemperatur 400 °C
    Wasserlöslichkeit unlöslich
    Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
    Produktart Schmiermittel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083051 200
    EAN / GTIN 4017777256000
    Herstellernummer 25619

    Beschreibung

    Ausführung:

    Feinste PTFE-Partikel sorgen aufgesprüht für eine saubere Trockenschmierung ohne verölte Hände und anhaftenden Schutz sowie für effektive Verminderung der Haft-, Gleit- und Rollreibung.

    Vorteil:

    • Hygienische Trocken- und Feststoffschmierung.
    • Keine Schmutz- und Staubanhaftung an der behandelten Oberfläche.
    • Keine Entstehung störender Schmierstoffschlämme.
    • Ohne Öl- oder Fettanteile.
    • Hygienisch, sauber und naturschonend.
    • Beständige und dauerhafte Schmierung und Gleitaktivität.
    • Harzfrei bzw. verhartz nicht.
    • Hohe Materialverträglichkeit (alle Metall- und Kunstoffteile!).
    • Silikon- und säurefrei.

    Verwendung:

    • In sensiblen Bereichen, z.B. im Umgang mit Textilien oder Papier oder bei hohem Staubaufkommen.
    • Zur Verminderung der Reibung bei Laufrollen und Lagern, Gleitbahnen und Führungsschienen, Seilzügen und Teleskopführungen, Getrieben und Zahnrädern sowie Kunststoffen jeder Art.
    • Die Haftreibung von PTFE ist genauso groß wie die Gleitreibung, sodass der Übergang vom Stillstand zur Bewegung ohne Ruck stattfindet.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb