Universalöl 400 ml

Artikel-Nr.: 083045 400
(34,88 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 442 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Spraydose
    Sprühkopf Standard
    Inhalt 0,4 l
    Farbe hellgelb
    Siedepunkt -48 °C
    Flammpunkt -104 °C
    Wasserlöslichkeit emulgierbar
    Oxidierende Eigenschaften nein
    Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
    Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
    Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083045 400
    EAN / GTIN 4017777218312
    Herstellernummer 21831

    Beschreibung

    Verwendung:

    Ideal zur Pflege, Wartung und Konservierung von Werkzeugen aller Art. Bestens bewährt für Werkzeugschäfte, Spannmittel, Messzeuge, Schleifschraubstöcke und zur problemlosen Einlagerung von Formteilen. Neutralisiert schwache Säuren und Handschweiß und ist sehr gut hautverträglich. Ökologisch unbedenklich, harzfrei und unübertroffen vielseitig.

    Hinweis:

    Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb