Universalöl 350 ml

Artikel-Nr.: 083042 350
(37,29 € / 1 Liter)
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Spraydose
    Sprühkopf Flexi Straw
    Inhalt 0,35 l
    Farbe hellgelb
    Siedepunkt -48 °C
    Flammpunkt -104 °C
    Wasserlöslichkeit emulgierbar
    Oxidierende Eigenschaften nein
    Lagertemperatur 15 °C - 50 °C
    Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme
    Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083042 350
    EAN / GTIN 4017777217452
    Herstellernummer 21745

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das Ballistol Universalöl neutralisiert schwache Säuren und Handschweiß und ist sehr gut hautverträglich. Ökologisch unbedenklich, harzfrei und unübertroffen vielseitig.
    Ideal zur Pflege, Wartung und Konservierung von Werkzeugen aller Art. Bestens bewährt für Werkzeugschäfte, Spannmittel, Messzeuge, Schleifschraubstöcke und zur problemlosen Einlagerung von Formteilen. Neutralisiert schwache Säuren und Handschweiß und ist sehr gut hautverträglich. Ökologisch unbedenklich, harzfrei und unübertroffen vielseitig.
    Tipp: Sprühkopf kann entfernt und auf anderen Spraydosen der Marke BALLISTOL befestigt werden wie z. B. auf Universalöl 400 ml Nr. 083045 400.

    Verwendung:

    Das 12,5 cm lange VarioFlex Sprührohr ist flexibel und in alle Richtungen biegsam. Einfach und schnell werden unzugängliche Ecken erreicht. Der Sprühstrahl ist sehr fein und punktgenau dosierbar. Doch auch der Sprühnebel wird nicht vernachlässigt, dazu einfach das Sprührohr senkrecht nach unten klappen und einrasten lassen.

    Hinweis:

    Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb