{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | Spraydose | |
Sprühkopf | Standard | |
Inhalt | 0,5 l | |
Farbe | blau-grün | |
Siedepunkt | 190 °C - 250 °C | |
Flammpunkt | 78 °C | |
Wasserlöslichkeit | emulgierbar | |
Dynamische Viskosität | 3,9 mPas | |
Lagertemperatur | 15 °C - 50 °C | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS02: Flamme | |
Produktart | Systemreiniger / Reinigungsöl |
Artikelnummer | 083025 500 | |
EAN / GTIN | 5412386006319 | |
Herstellernummer | 10110-AU |