Edelstahlreiniger Inox Kleen 500 ml

Artikel-Nr.: 083024 500
(36,12 € / 1 Liter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    18,06 € / Stück
    (36,12 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    15,05 € / Stück
    (30,10 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
154 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Inhalt 500 ml
Gefahrstoffkennzeichnung GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Edelstahlreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083024 500
EAN / GTIN 5412386005039
Herstellernummer 20720-AU

Beschreibung

Ausführung:

Reinigungs- und Pflegeschaum für Edelstahl, Chrom, Aluminium und Kunststoffe. Entfernt Schmutzrückstände aller Art und hinterlässt einen wasserabweisenden Schutzfilm (verhindert Fingerabdrücke). Lebensmittelzulassung NSF® A7/C1.

Hinweis:

Doseninhalt 500 ml (+ 25 %).
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. Produkte mit geringem Treibgasanteil und dadurch sehr hoher Wirkstoffgehalt von ca. 95%. Dadurch Erhalt von maximaler Leistung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb