Kontaktreiniger, Inhalt: 500ml

Artikel-Nr.: 083018 500
(55,68 € / 1 Liter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    27,84 € / Stück
    (55,68 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    23,20 € / Stück
    (46,40 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
275 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Inhalt 500 ml
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Kontaktreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083018 500
EAN / GTIN 5412386062155
Herstellernummer 12101-AH

Beschreibung

Ausführung:

Kontaktreinigungsspray für Elektrotechnik und Feinmechanik. Entfernt Ruß, Öl und Fette schnell und rückstandsfrei. Ideal für Reinigungen an Messgeräten, Werkzeugen, Schaltern und Sensoren. Lebensmittelzulassung NSF® K2.

Hinweis:

Doseninhalt 500 ml (+ 25 %).
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. Produkte mit geringem Treibgasanteil und dadurch sehr hoher Wirkstoffgehalt von ca. 95%. Dadurch Erhalt von maximaler Leistung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb