Werkstatt- und Maschinenreiniger Eco Complex Blue, 5000 ml, Inhalt: 5000ml

Artikel-Nr.: 083016 5000
(23,04 € / 1 Liter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    115,20 € / Stück
    (23,04 € / 1 Liter)
  • ab 2 Stück
    96,00 € / Stück
    (19,20 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
235 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS05: Ätzwirkung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Inhalt 5.000 ml
Gefahrstoffkennzeichnung GHS05: Ätzwirkung
Produktart Industriereiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083016 5000
EAN / GTIN 5412386004872
Herstellernummer 10282-AA

Beschreibung

Ausführung:

Alkalisches, wasserlösliches Reinigungskonzentrat zum großflächigen, universellen Reinigen und Entfetten von Maschinen, Anlagen, Böden, Arbeitsflächen und Förderbändern. Leicht biologisch abbaubare Tensid-Wirkstoffe. Lebensmittelzulassung NSF® A1.

Verwendung:

Eco Complex Blue ist zur Reinigung aller wasserabwaschbaren Oberflächen geeignet. Als Anhaltswerte gelten folgende Verdünnungen mit Wasser:
  • Unverdünnt: Kraftreinigung bei starken Verschmutzungen an Maschinenteilen, Motoren, Werkzeugen, Gabelstaplern, usw.
  • Verdünnung 1:4 bis 1:8: Kraftreinigung von Metallbauteilen in Teilereinigungstischen.
  • Verdünnung 1:10 bis 1:30: Unterhaltsreinigung an Anlagen, Fahrzeugen, Wänden ggf. mit Dampfreinigern oder Hochdruckreinigern.
  • Verdünnung 1:50 bis 1:100: Schonreinigung an Böden, Textilien, Teppichen, Polstern, sowie Glas-, Aluminium- und Edelstahloberflächen.
Zur Verdünnung wird warmes Wasser (ca 50 °C) empfohlen. Nach der Reinigung sollte jeweils mit kaltem Wasser nachgespült werden.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. Produkte mit geringem Treibgasanteil und dadurch sehr hoher Wirkstoffgehalt von ca. 95%. Dadurch Erhalt von maximaler Leistung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb