Bremsenreiniger Brakleen Pro 500_GF ml

Artikel-Nr.: 083015 500_GF
(10,40 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Inhalt 500 ml
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Herstellerbezeichnung Bräkleen Pro, 500
Produktart Bremsenreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083015 500_GF
EAN / GTIN 5412386063022

Beschreibung

Ausführung:

Schnellreiniger für Brems-, Kupplungs-, und Getriebeteile sowie Vergaser- und Benzinpumpen.
Angenehmer Zitrusgeruch.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. Produkte mit geringem Treibgasanteil und dadurch sehr hoher Wirkstoffgehalt von ca. 95%. Dadurch Erhalt von maximaler Leistung.
Diese Variante ist nur für Deutschland und Frankreich verfügbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb