Universalreiniger Professional Degreaser 500

Artikel-Nr.: 083014 500
(18,24 € / 1 Liter)

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    9,12 € / Stück
    (18,24 € / 1 Liter)
  • ab 12 Stück
    7,60 € / Stück
    (15,20 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 113 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Inhalt 0,5 l
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt
Produktart Universalreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083014 500
EAN / GTIN 5412386004896
Herstellernummer 30458-AA

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Universalreiniger und Entfetter mit breitem Wirkungsspektrum. Geeignet zur Entfettung und Entfernung von Kleberesten und Verharzungen von Metalloberflächen. Zur Reinigung von Werkzeug, Schrauben, Armaturen, sowie zur rückstandslosen und schnell ablüftenden Vorbehandlung von Klebestellen.

Hinweis:

Doseninhalt 500 ml (+ 25 %).
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. Produkte mit geringem Treibgasanteil und dadurch sehr hoher Wirkstoffgehalt von ca. 95%. Dadurch Erhalt von maximaler Leistung.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb