Universalreiniger Professional Degreaser 1000

Artikel-Nr.: 083011 1000
auf Anfrage
Sofort lieferbar
320 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS08: Gesundheitsgefahr; GHS09: Umwelt

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Kanister
Inhalt 1 l
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS08: Gesundheitsgefahr; GHS09: Umwelt
Produktart Universalreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083011 1000
EAN / GTIN 5412386061981
Herstellernummer 32531-AA

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Universalreiniger und Entfetter mit breitem Wirkungsspektrum. Geeignet zur Entfettung und Entfernung von Kleberesten und Verharzungen von Metalloberflächen. Zur Reinigung von Werkzeug, Schrauben, Armaturen, sowie zur rückstandslosen und schnell ablüftenden Vorbehandlung von Klebestellen.

Hinweis:

Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich. Produkte mit geringem Treibgasanteil und dadurch sehr hoher Wirkstoffgehalt von ca. 95%. Dadurch Erhalt von maximaler Leistung.