• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit-Schraubendrehereinsatz 0,6 x 3,5mm 6kant E 6,3 L.50mm

Artikel-Nr.: 08300635
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 08300635
EAN / GTIN 4018754011773
Herstellernummer 08300635
L-Nummer L60010 4773

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 3127/ISO 2351
  • für Schlitzschrauben

Merkmal:

  • a x b (mm): 0,6 x 3,5 mm
  • Außensechskant (zoll): 1/4
  • Sechskantantrieb außen: E 6,3
  • Länge mm (L): 50 mm
  • Nr.: 1242
  • Gewicht: 8 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb