Multifunktionsöl 5000

Artikel-Nr.: 083005 5000
(12,36 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
979 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS08: Gesundheitsgefahr

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Kanister
    Inhalt 5 l
    Farbe bernsteinfarben
    Siedepunkt 176 °C
    Flammpunkt 47 °C
    Wasserlöslichkeit unlöslich
    Oxidierende Eigenschaften nicht bestimmt
    Kinematische Viskosität < 1 mm2/s
    Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen; GHS08: Gesundheitsgefahr
    Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 083005 5000
    EAN / GTIN 5032227495005
    Herstellernummer 5LTR 49505/ML

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl ist weitestgehend geruchsfrei, mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt, teflon-, harz-, silikon- und säurefrei.

    Verwendung:

    • Rostlöser mit ausgeprägter Kapillarwirkung − löst angerostete Verbindungen und festsitzende Schrauben und Muttern in kurzer Zeit.
    • Reiniger − löst hartnäckigen Schmutz, verklebt und verharzt nicht.
    • Schmiermittel für alle Gleitflächen, Feinmechanik, Scharniere, Bowdenzüge, Schlösser und Beschläge.
    • Korrosionsschutz − WD-40 unterkriecht Feuchtigkeit, dringt in die Poren des zu schützenden Materials ein und konserviert. Empfindliche und wertvolle Werkzeuge behalten ihren Wert.
    • Kontaktspray − verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Bauteilen.

    Unter Verwendung des Industriezerstäubers Nr. 083006 oder Nr. 083509083517 auch für großflächigen, wirtschaftlichen Einsatz.

    Hinweis:

    Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
    Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb