WD-40® Multifunktionsprodukt Smart Straw 440 ml

Artikel-Nr.: 083004 440
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 833 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gefahrstoffkennzeichnung: GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Spraydose
Sprühkopf Smart Straw
Inhalt 0,44 l
Gefahrstoffkennzeichnung GHS02: Flamme; GHS07: Ausrufezeichen
Produktart Multifunktionsöl / Universalöl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083004 440
EAN / GTIN 5032227496477

Beschreibung

Ausführung:

Das weltweit bewährte WD-40-Multifunktionsöl ist weitestgehend geruchsfrei und mit umweltfreundlichem Treibmittel gefüllt. Silikon-, harz- und PTFE-frei, Temperatureinsatzbereich -50 bis +150 °C, nicht leitend, 360° Ventil für den Einsatz aus jeder Position, Smart Straw Sprühsystem für flächiges und punktgenaues Sprühen.

Hinweis:

Freigaben: Unter anderem Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.
Nicht in allen Ländern lieferbar. Keine Expressbelieferung möglich.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb