{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geräte-Länge | 355 mm | |
Geräte-Breite | 290 mm | |
Geräte-Höhe | 320 mm | |
Länge Einsatzkorb | 240 mm | |
Breite Einsatzkorb | 181 mm | |
Reinigungsbecken Länge | 297 mm | |
Reinigungsbecken Breite | 238 mm | |
Reinigungsbecken Höhe | 200 mm | |
Fassungsvermögen Reinigungsbecken | 12 l | |
Nenninhalt | 9 l | |
Heizleistung | 800 W | |
Ultraschall-Spitzenleistung | 800 W | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Nennspannung | 230 V | |
Leistungsaufnahme | 1.000 W | |
Erweiterungsmöglichkeit Ölabscheider | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Pumpenfiltration | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Spülmodul | nein | |
Erweiterungsmöglichkeit Trocknungsmodul | nein | |
Gewicht | 7,3 kg | |
Produktart | Ultraschallreinigungsgerät |
Artikelnummer | 082924 12 | |
EAN / GTIN | 2050002040366 | |
Herstellernummer | 101934 + 100004 |