Schrauben-Ausdreher-Satz 16-teilig mit Spiralbohrern in Kunststoffkassette

Artikel-Nr.: 082880
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
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
Produktart Schrauben Ausdreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082880
EAN / GTIN 4010995039882
Herstellernummer 03988

Beschreibung

Ausführung:

Vorbohren mittels beiliegendem Spiralbohrer, anschließend Schraubenausdreher einschlagen, Ringschlüssel bis unten aufschieben und ohne Verkanten herausdrehen.
Ausdreher aus zähem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Spiralbohrer aus HSS, brüniert.

Verwendung:

Zum Entfernen beschädigter oder abgebrochener Schrauben mit Rechts- oder Linksgewinde von M4 − M16.

Inhalt:

8 Ausdreher (6-kant 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm), 8 Spiralbohrer (⌀ 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8; 9; 11 mm)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb