Schrauben-Ausdreher-Satz 6-teilig in Box „Hi Trac“ 6

Artikel-Nr.: 082874 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
442 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrauben Ausdreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082874 6
EAN / GTIN 4016134008450
Herstellernummer 46161-200

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl. Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.
Enge Rillen mit „Hi Trac“-Querschnitt für bessere Traktion.

Verwendung:

Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde (Vorbohr-⌀ laut Tabelle; Schraubenausdreher links drehen).

Inhalt:

Je 1 Stück der oben aufgeführten Größen 1−6 im Kunststoffetui bzw. in Kunststoffbox.

Lieferumfang:

6 Ausdreher Nr. 082864 Gr. 1; 2; 3; 4; 5; 6.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb