Schrauben-Ausdreher-Satz 6-teilig in Textiltasche mit breiten Rillen 6

Artikel-Nr.: 082870 6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schrauben Ausdreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 082870 6
    EAN / GTIN 4018754083114
    Herstellernummer 96710101

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl. Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.
    Breite Rillen, besonders auch für weiche Materialien (Alu, Messing, VA) geeignet.

    Verwendung:

    Zum Ausdrehen abgebrochener Schrauben mit Rechtsgewinde (Vorbohr-⌀ laut Tabelle; Schraubenausdreher links drehen).

    Inhalt:

    Je 1 Stück der oben aufgeführten Größen 1−6 im Kunststoffetui bzw. in Kunststoffbox.

    Lieferumfang:

    6 Ausdreher Nr. 082862 Gr. 1; 2; 3; 4; 5; 6.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb