Schrauben-Ausdreher mit Doppelschneide und Körnerspitze. 5

Artikel-Nr.: 082861 5
Rabatt
12,95 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
197 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Typ 5
Vorbohr-⌀ 11,1 mm
passend für Schrauben/Bolzen M16 − M20
passend für gehärteten Stahl
Produktart Schrauben Ausdreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082861 5
EAN / GTIN 4049002020919
Herstellernummer R471 005 3

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähem Chrom-Vanadium-Stahl. Die scharfen Kanten der Rillen krallen sich in der angebohrten Schraube fest und drehen diese heraus. Mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen und dergleichen.

Verwendung:

Sowohl für Rechts als auch für Linksgewinde geeignet. Geeignet für gehärteten Stahl.

Passend für:

gehärteten Stahl. Sowohl für Rechts- als auch für Linksgewinde geeignet.

Hinweis:

UNC und UNF-Gewinde auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb