Universal Gewinde-Nachschneider 16-38 mm

Artikel-Nr.: 082855 16-38
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde-⌀ 16 mm - 38 mm
Produktart Gewinde Nachschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082855 16-38
EAN / GTIN 4000896149230
Herstellernummer 842AG-3

Beschreibung

Ausführung:

Universell einsetzbarer Gewindenachschneider für Außengewinde.
  • Schnellfixierung mittels Einstellschraube.
  • Automatische Einstellung der Klinge auf jegliche Gewindesteigung.
  • Zum Nachschneiden von Rechts- und Linksgewinden (Drehrichtung beachten!).
  • Für alle Gewindearten geeignet (60°-Flankenmaß).

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb