Gewindereparatur-Sortiment M5-M12

Artikel-Nr.: 082820 M5-M12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Einsätze Gewindelänge 1×D 70
Anzahl Einsätze Gewindelänge 1,5×D 70
Anzahl Einsätze Gewindelänge 2×D 70
Produktart Gewindereparatur

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082820 M5-M12
EAN / GTIN 4250361202926
Herstellernummer 41861000001/10

Beschreibung

Ausführung:

Gewindereparatur-Sortiment bestehend aus verschiedenen Reparatursätzen für metrische ISO-Gewinde.
Hochfeste, frei durchlaufende HeliCoil®plus Gewindeeinsätze aus Edelstahl mit hoher Verschleißfestigkeit, geringer Gewindereibung in engen Toleranzen, hoher Oberflächengüte sowie Korrosions- und Wärmebeständigkeit. Die flexible Bauform ermöglicht eine gleichmäßige Last- und Spannungsverteilung und erzeugt dadurch dauerhafte Schraubverbindungen höchster Qualität für alle Betriebslasten (statisch, dynamisch) mit idealer Kraftübertragung. Unkomplizierte, schnelle Montage, es entsteht ein lehrenhaltiges, beidseitig nutzbares Innengewinde.
230-teilig:
(je 20 Einsätze 1×D; 1,5×D; 2×D − M5; M6)
(je 10 Einsätze 1×D; 1,5×D; 2×D − M8; M10; M12)

Verwendung:

Zur wirtschaftlichen Instandsetzung beschädigter oder abgenutzter Gewinde und als Konstruktionselement zur Gewindepanzerung beim Einsatz von Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit (z. B. Alu, Alu-Magnesium-Legierungen).

Lieferumfang:

Helicoil®plus Gewindeeinsätze verschiedener Abmessungen und Längen, 5 Spiralbohrer, 5 HSS-Handgewindebohrer, 5 Einbauspindeln, 5 Zapfenbrecher, 1 Kunststoffkoffer (L×B×H) 420×340×120 mm.

Hinweis:

TiCN beschichtete HSS-E-PM Maschinen-Gewindebohrer siehe Nr. 133550 und Nr. 138200.
  • Geeignete Grenzlehrdorne zur Gewindeprüfung siehe Nr. 486000ff.
  • Selbstsichernde Einsätze, andere Abmessungen und UNC-/ UNF-Gewindeeinsätze sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb