Gewindeeinsatz-Set 100-teilig M5

Artikel-Nr.: 082818 M5
Setpreis 100 Stück (0,52 € / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewindeart / -größe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindeart M5
Gewindetiefe max 1,5×D
Gewindesteigung 0,8
Set-Inhalt 100
Produktart Gewindeeinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082818 M5
EAN / GTIN 4250361212055
Herstellernummer 41300050075/11

Beschreibung

Ausführung:

Metrische Gewindeeinsätze aus rostfreiem, federartig geformtem Edelstahldraht. Windung für Windung frei durchlaufend, der Mitnehmerzapfen wird nach dem Einbau an der Kerbe (Sollbruchstelle) abgetrennt. Optimierte Bauform mit neuartigem Einführbereich, der es ermöglicht, den Einsatz wie eine Schraube anzusetzen und einzudrehen.
Hochfeste, frei durchlaufende HeliCoil®plus Gewindeeinsätze aus Edelstahl mit hoher Verschleißfestigkeit, geringer Gewindereibung in engen Toleranzen, hoher Oberflächengüte sowie Korrosions- und Wärmebeständigkeit. Die flexible Bauform ermöglicht eine gleichmäßige Last- und Spannungsverteilung und erzeugt dadurch dauerhafte Schraubverbindungen höchster Qualität für alle Betriebslasten (statisch, dynamisch) mit idealer Kraftübertragung. Unkomplizierte, schnelle Montage, es entsteht ein lehrenhaltiges, beidseitig nutzbares Innengewinde.

Verwendung:

Zur wirtschaftlichen Instandsetzung beschädigter oder abgenutzter Gewinde und als Konstruktionselement zur Gewindepanzerung beim Einsatz von Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit (z. B. Alu, Alu-Magnesium-Legierungen).

Hinweis:

Selbstsichernde Einsätze und andere Abmessungen sind auf Anfrage lieferbar.
  • Geeignete Grenzlehrdorne zur Gewindeprüfung siehe Nr. 486000ff.
  • Selbstsichernde Einsätze, andere Abmessungen und UNC-/ UNF-Gewindeeinsätze sind auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb