Gewindeformöl 1

Artikel-Nr.: 082742 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt in l bzw kg Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Ausführung Kanister
    Inhalt 1 l
    Flammpunkt > 240 °C
    Wasserlöslichkeit unlöslich
    Kinematische Viskosität 315 mm2/s - 385 mm2/s
    Produktart Gewindeöl

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 082742 1
    EAN / GTIN 2050001740342
    Herstellernummer 81FTMZ1L

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezial -Gewindeformöl für das Gewindeformen.

    Beschreibung:

    Über Drehzahl und Reibungshitze wird lokal Reibungshitze erzeugt, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.
    Der Fließbohrer erzeugt über die HM-Polygonkontur Reibungswärme, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.

    Vorteil:

    • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
    • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
    • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
    • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb