{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kernloch-⌀ | 3,7 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
maximale Materialstärke | 4,2 mm | |
empfohlene Antriebsleistung | 0,7 kW | |
empfohlene Drehzahl | 2.600 min-1 | |
für Gewinde M | M4 | |
Produktart | Fließbohrer |
Artikelnummer | 082735 M4 | |
EAN / GTIN | 2050001740243 | |
Herstellernummer | 110370 |