{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kernloch-⌀ | 9,2 mm | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
maximale Materialstärke | 3,7 mm | |
empfohlene Antriebsleistung | 1,5 kW | |
empfohlene Drehzahl | 2.000 min-1 | |
für Gewinde M | M10 | |
Produktart | Fließbohrer |
Artikelnummer | 082730 M10 | |
EAN / GTIN | 2050001740229 | |
Herstellernummer | 100920 |