{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Absaugvolumen pro Arm | 110 m2/h | |
Gesamtlänge | 490 mm | |
Gesamtbreite | 255 mm | |
Gesamthöhe | 470 mm | |
Gewicht | 15 kg | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Netzfrequenz | 50 Hz - 60 Hz | |
Netzspannung | 100 V - 240 V | |
Leistungsaufnahme | 80 W | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Produktart | Absaugvorrichtung |
Artikelnummer |
082304 2
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4003008095333
Kopieren |
|
Herstellernummer |
0CA10-002
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de |