Lötrauchabsaugung Easy Arm 1 1

Artikel-Nr.: 082303 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Produktdetails

Technische Daten

Absaugvolumen pro Arm 110 m2/h
Gesamtlänge 255 mm
Gesamtbreite 255 mm
Gesamthöhe 470 mm
Gewicht 7,5 kg
Netzfrequenz 50 Hz - 60 Hz
Netzspannung 100 V - 240 V
Leistungsaufnahme 40 W
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Produktart Absaugvorrichtung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082303 1
EAN / GTIN 4003008095326
Herstellernummer 0CA10-001

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Absaugleistung − Effiziente Filterleistung − Leiser Betrieb. Filter der Prozessluft durch 3 Stufen:
  • Vorfilter für Stäube und größere Partikel.
  • Kombifilter für Mikropartikel.
  • Aktivkohlefilter bindet schädliche Gase.

Optische und akustische Anzeige zum Filterwechsel. Baugleiche Filter für EASY ARM 1 und EASY ARM 2. Schnittstelle zum Anschluss von i-CON Lötstationen.
Montage des Systems erfolgt mit passendem Tischhalter. Zubehör wie Absaugarme und -düsen finden Sie im Onlineshop unter Nr. 082306082313.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile