Gaslötgerät Independent 130

Artikel-Nr.: 082250 130
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ERSA Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Lötspitzenbreite 1 mm - 4,8 mm
    Aufheizzeit ca. 50 s
    Heizleistung stufenlos einstellbar 25 W - 130 W
    maximale Lötspitzentemperatur 580 °C
    Betriebsdauer pro Gasfüllung 40 min - 120 min
    Gasart Butangas
    Zündungsart Piezo-Zündung
    Gewicht Gaslötkolben 121 g
    Produktart Lötkolben

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 082250 130
    EAN / GTIN 4003008061550
    Herstellernummer 0G13400141

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomischer Gaslötkolben mit komfortabler Piezo-Zündung. Befüllung mit handelsüblichem Butangas (wie Gasfeuerzeuge).

    Verwendung:

    Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten, insbesonders wenn keine Stromversorgung vorhanden ist oder der Strom abgeschaltet wurde.

    Lieferumfang:

    Inklusive meißelförmigen Lötspitzen 1,0; 2,4; 3,2 und 4,8 mm. Flammdüse (bis maximal 1400 °C), Heißgasdüse (bis maximal 700 °C), Glühmesser, Reflektorblech zum Schrumpfen von Schrumpfschläuchen, Reinigungsschwamm und Schwammbehälter, in praktischer Kunststoffbox.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb