Einsatzkorb xtra TT, Typ: 12

Artikel-Nr.: 082104 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Einsatzkorb 260 mm
Breite Einsatzkorb 220 mm
Höhe Einsatzkorb 110 mm
Fassungsvermögen Einsatzkorb 12 l
maximale Tragkraft 7 kg
Produktart Einsatzkorb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082104 12
EAN / GTIN 4250004100220

Beschreibung

Ausführung:

Aus Edelstahl (WNr. 1.4301) und mit Rilsan-beschichteten Griffen.

Passend für:

Ultaschall-Reinigungsgerät Nr. 082001 Gr.12.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb